Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 594225369799L

Stickad Jacka med Softshell (5942)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:594225369799L
Rubix:6450692
EAN:7330509852545
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färggrå
Storlekl
Huvudmaterialpolyester
Se alla caracteristics

Produktinformation : Stickad Jacka med Softshell (5942), Antracitgrå/Svart, L - 594225369799L


Stickad jacka med krage i snygg design och oslagbart bekväm fleecekvalitet. Denna jacka har ett unikt material som bäst kan beskrivas som tredimensionell fleece. Det borstade materialet ger jackan dess utseende med 3D-mönster, stretchig och smidig bekvämlighet samt värme när det behövs som mest. För ökad slitstyrka finns det förstärkande softshellpaneler på jackans utsatta områden, och då det inte finns någon softshell i armhålorna är ventilationen förbättrad. Har utmärkta profileringsytor, och passar lika bra i arbetet som på fritiden. Finns även som dammodell 5943.
97% polyester, 3% elastan, Jacquard-stickning, borstad baksida, stretch, 290 g/m²

Teknisk information


Attribut
Färggrå
Storlekl
Huvudmaterialpolyester
Sekundär färgsvart
Materialstrikkejakke med softshell mørkegrå/svart<br/>97% polyester, 3% elastan, jacquard strikket, en side børstet, stretch, 290 g/m²
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek