Riktad pneumatisk reglerventil Festo VSVA-B-T32C-AZD-D1-1R5L
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VSVA-B-T32C-AZD-D1-1R5L
Rubix:503877
Tillverkare:561369
EAN:4052568208783

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, VSVA-B-T32C-AZD-D1-1R5L - 561369 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Styrkor
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 468,57 g |
|---|---|
| Typ | solenoid valve |
| Antal portar | 5 |
| Spänning | 24 V |
| Max servicetryck | 10 bar |
| Volymflöde | 1100 l/min |
| Tryckområde | 3/10 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 191,44 kr Ex moms
/ Styck
2 739,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran