Riktad pneumatisk reglerventil Festo VSVA-B-D52-ZD-D1-1R5L
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VSVA-B-D52-ZD-D1-1R5L
Rubix:503883
Tillverkare:561375
EAN:4052568208820

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, VSVA-B-D52-ZD-D1-1R5L - 561375 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Styrkor
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 460,95 g |
|---|---|
| Typ | solenoid valve |
| Antal portar | 5 |
| Spänning | 24 V |
| Max servicetryck | 16 bar |
| Volymflöde | 1300 l/min |
| Tryckområde | -9/16 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 007,04 kr Ex moms
/ Styck
2 508,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran