Riktad pneumatisk reglerventil Festo JMDH-5/2-D-2-M12-C

Solenoid valve JMDH-5/2

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:JMDH-5/2-D-2-M12-C
Rubix:496429
Tillverkare:533013
EAN:4052568259655
JMDH-5/2-D-2-M12-C Solenoid valve

Teknisk sammanfattning

Typstandard valve iso 5599-1
Antal portar5
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Magnetventil, JMDH-5/2-D-2-M12-C - 533013 - FESTO


Solenoid valve JMDH-5/2-D-2-M12-C With M12 plug Connection. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt936,5 g
Typstandard valve iso 5599-1
Antal portar5
Volymflöde2300 l/min
2 239,48 kr Ex moms
/ Styck
2 799,35 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran