Hullingförsedd slangkoppling med gänga Mecaline 843017
STAINLESS STEEL MALE TAPER PLUG - HEXAGON SOCKET
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:843017
Rubix:6332947
EAN:3660338063022


Teknisk sammanfattning
| Material | stainless steel |
|---|---|
| Priključek 1 | r1/8 |
| Max servicetryck | 140 bar |
Dokumenter
Produktinformation : 843017-SS PLUG R1/8
Material: Stainless steel AISI 316L. Pressure range: -0.99…140 Bar. Temperature range: -110°C…300°C.
Teknisk information
Attribut
| Material | stainless steel |
|---|---|
| Priključek 1 | r1/8 |
| Max servicetryck | 140 bar |
| Profil | male parallel plug (profile r) |
| Priključek 2 | r 1/8 |
| Min. temperatur | -110 °C |
| Max temperatur | 300 °C |
| Typ av gängning | r |
| Min. servicetryck | -0.99 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
552,23 kr Ex moms
/ Styck
690,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran