Hullingförsedd slangkoppling med gänga Aventics 1823391384
Distributors and distributor strips
Se teknisk informationReferenser
Aventics:1823391384
Rubix:230864


Teknisk sammanfattning
| Material | aluminum anodized |
|---|---|
| Priključek 1 | 12.7 |
| Max servicetryck | 16 bar |
Produktinformation : L-SCREW FITTING . - 1823391384
L-Fitting
Teknisk information
Attribut
| Material | aluminum anodized |
|---|---|
| Priključek 1 | 12.7 |
| Max servicetryck | 16 bar |
| Profil | elbow distributor (l-shaped) |
| Priključek 2 | g 1/2 |
| Min. temperatur | -10 °C |
| Max temperatur | 70 °C |
| Typ av gängning | bspp |
| Min. servicetryck | 0 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,22 kr Ex moms
/ Styck
211,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran