Hullingförsedd slangkoppling med gänga Festo SE-1/8-B
Quick Exhaust Valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:SE-1/8-B
Rubix:482992
Tillverkare:9685
EAN:4052568001971

Teknisk sammanfattning
| Material | die-cast zinc (housing);nbr (sealing) |
|---|---|
| Priključek 1 | 1/8 |
| Max servicetryck | 10 bar |
Dokumenter
Produktinformation : Snabbavluftningsventil, SE-1/8-B - 9685 - FESTO
Quick exhaust valve SE-1/8-B Valve function=Quick exhaust, Pneumatic Connection, port 1=G1/8, Pneumatic Connection, port 2=G1/8, Mounting type=Threaded, Standard nominal flow rate, exhaust=660 l/min
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 46x41x26 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 80 g |
| Material | die-cast zinc (housing);nbr (sealing) |
| Priključek 1 | 1/8 |
| Max servicetryck | 10 bar |
| Profil | se |
| Priključek 2 | 1/8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,83 kr Ex moms
/ Styck
569,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran