Referenser
Spartex:ECCAR12A2-70
Rubix:6405187
Tillverkare:0557212
EAN:4043377044204


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 557 |
| Gängdiameter | 12 mm |
Produktinformation : DIN 557 Kluvna muttrar A2-70 12 - 0557212
Slotted round nuts A2-70 12 DIN 557
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 557 |
| Gängdiameter | 12 mm |
| För skruvar | m12 |
| Klass | A2-70 |
| Skifnyckel | sw19 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,59 kr Ex moms
/ packet
485,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran