Referenser
Spartex:ECCARB5A2-50
Rubix:6405171
Tillverkare:056225
EAN:4043377044365


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 562 |
| Gängdiameter | 5 mm |
Produktinformation : DIN 562 Fyrkantsmuttrar, låg modell A2-50 5 - 056225
Square thin nuts A2-50 5 DIN 562
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 562 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| För skruvar | m5 |
| Klass | A2-50 |
| Typ | low shape |
| Skifnyckel | sw8 |
| Gängskärning pitch | 0.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,62 kr Ex moms
/ packet
113,28 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran