Mutter sexkant Spartex ECHUBASFF1.8A2-35
Hexagon nuts with fine thread, low form
Se teknisk informationReferenser
Spartex:ECHUBASFF1.8A2-35
Rubix:6404409
Tillverkare:867528 1
EAN:4043377352613


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8675 |
| Gängdiameter | 8 mm |
Produktinformation : ISO 8675 Sexkantmuttrar med fingänga låg modell A2-35 8 - 867528 1
Hexagon thin nuts with fine pitch thread A2-35 8
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8675 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| För skruvar | m8 |
| Klass | A2 |
| Typ | low shape |
| Skifnyckel | sw13 |
| Gängskärning pitch | 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,81 kr Ex moms
/ packet
301,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
8 mm
För skruvar
m8