Referenser
Spartex:ECCAR10A2-70
Rubix:6405189
Tillverkare:0557210
EAN:4043377044198


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 557 |
| Gängdiameter | 10 mm |
Produktinformation : DIN 557 Kluvna muttrar A2-70 10 - 0557210
Slotted round nuts A2-70 10 DIN 557
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 557 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| För skruvar | m10 |
| Klass | A2-70 |
| Skifnyckel | sw17 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,64 kr Ex moms
/ packet
294,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran