Referenser
Spartex:ECCARB6A4-50
Rubix:6403381
Tillverkare:056246
EAN:4043377044433


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 562 |
| Gängdiameter | 6 mm |
Produktinformation : DIN 562 Fyrkantsmuttrar, låg modell A4 6 - 056246
Square thin nuts A4 6 DIN 562
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 562 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| För skruvar | m6 |
| Klass | A4-50 |
| Typ | low shape |
| Skifnyckel | sw10 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,87 kr Ex moms
/ packet
192,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran