Referenser
Spartex:ECHU22A4-70ISO
Rubix:6404641
Tillverkare:4032422
EAN:4043377238962


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gängdiameter | 22 mm |
Produktinformation : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A4-70 22 - 4032422
Hexagon nuts A4-70 22
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gängdiameter | 22 mm |
| För skruvar | m22 |
| Klass | A4-70 |
| Skifnyckel | sw34 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
727,84 kr Ex moms
/ packet
909,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
22 mm
För skruvar
m22