Referenser
Spartex:ECCARB4A2-50
Rubix:6405173
Tillverkare:056224
EAN:4043377044358


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 562 |
| Gängdiameter | 4 mm |
Produktinformation : DIN 562 Fyrkantsmuttrar, låg modell A2 4 - 056224
Square thin nuts A2 4 DIN 562
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 562 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| För skruvar | m4 |
| Klass | A2-50 |
| Typ | low shape |
| Skifnyckel | sw7 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,41 kr Ex moms
/ packet
265,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran