Referenser
Spartex:ECH3D20A4
Rubix:6404942
Tillverkare:6334420
EAN:4043377145086


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 6334 |
| Gängdiameter | 20 mm |
Produktinformation : DIN 6334 Sexkantsmuttrar, 3 d hög A4 20 - 6334420
Hexagon nuts 3 d high A4 20 DIN 6334
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 6334 |
| Gängdiameter | 20 mm |
| För skruvar | m20 |
| Klass | A4-50 |
| Typ | height 3 d |
| Skifnyckel | sw30 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 009,82 kr Ex moms
/ packet
1 262,28 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
20 mm
För skruvar
m20