Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA08B3019R

Sprocket - Taper Bore Type Triplex - Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA08B3019R
Rubix:6352128
EAN:3660338408175
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch12.7 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder19
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 08B-3 Z=19 Kedjehjul Triplex för bussning TL 1210 Härdade tänder


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B3 - 19 teeth (1210) - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch12.7 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder19
ISO-kod08b-3
Materialc45 stål
Navets diameter62 mm
Indikativ diameter77.16 mm
Yttre diameter81.7 mm
Total bredd34.9 mm
Kroncirkelns diameter81.7 mm
547,59 kr Ex moms
/ Styck
684,49 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran