Referenser
Sati:PS10X17
Rubix:110830

Produktinformation : 10B-1 Z=17 Simplex sprocket AISI 304L
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 900 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 17 |
| ISO-kod | 10b-1 |
| Material | rostfritt stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
926,14 kr Ex moms
/ Styck
1 157,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran