Referenser
Sati:TT05023
Rubix:153990

Produktinformation : 06B-3 Z=23 TL/1210 TL Sprocket
Taper bored sprockets for triplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 380 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 23 |
| ISO-kod | 06b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,33 kr Ex moms
/ Styck
151,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran