Kedjehjul i europeisk design Mecaline P20B1057
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P20B1057
Rubix:6348042
Tillverkare:883256
EAN:3660338366734

Dokumenter
Produktinformation : 20B-1 Z=57 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 57 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 57 |
| ISO-kod | 20b-1 |
| Material | gg25 gjutjärn |
| Pilotens diameter | 40 mm |
| Navets diameter | 150 mm |
| Total bredd | 80 mm |
| Kroncirkelns diameter | 591.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 405,47 kr Ex moms
/ Styck
8 006,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran