Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA08B1024R
Sprocket - Taper Bore Simplex - Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA08B1024R
Rubix:6352035
EAN:3660338408021

Dokumenter
Produktinformation : 08B-1 Z=24 Kedjehjul Simplex för bussning TL 1610 Härdade tänder
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 24 teeth (1610) - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 24 |
| ISO-kod | 08b-1 |
| Material | c45 stål |
| Navets diameter | 76 mm |
| Indikativ diameter | 97.39 mm |
| Yttre diameter | 101.8 mm |
| Total bredd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,54 kr Ex moms
/ Styck
529,42 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran