Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA10B1114
Kedjehjul – för Taper Lock, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA10B1114
Rubix:6351086
Tillverkare:857219
EAN:3660338124822

Dokumenter
Produktinformation : 10B-1 Z=114 Kedjehjul Simplex för bussning TL 2517
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 114 teeth (2517) - C45 Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 114 |
| ISO-kod | 10b-1 |
| Material | gg25 gjutjärn |
| Navets diameter | 110 mm |
| Indikativ diameter | 576.13 mm |
| Yttre diameter | 584.1 mm |
| Total bredd | 45 mm |
| Kroncirkelns diameter | 584.1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 804,97 kr Ex moms
/ Styck
11 006,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran