Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA16B2019R

Sprocket - Taper Bore Duplex - Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA16B2019R
Rubix:6352036
EAN:3660338408885
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch25.4 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder19
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 16B-2 Z=19 Kedjehjul Duplex för bussning TL 2517 Härdade tänder


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B2 - 19 teeth (2517) - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch25.4 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder19
ISO-kod16b-2
Materialc45 stål
Navets diameter128 mm
Indikativ diameter154.33 mm
Yttre diameter165.2 mm
Total bredd79.6 mm
Kroncirkelns diameter165.2 mm
2 638,73 kr Ex moms
/ Styck
3 298,41 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran