Referenser
Sati:PS12042
Rubix:110518

Produktinformation : 16B-1 Z=42 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 14500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 42 |
| ISO-kod | 16b-1 |
| Material | stål |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 366,78 kr Ex moms
/ Styck
4 208,48 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran