Kedjehjul i europeisk design Mecaline P20B1027R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P20B1027R
Rubix:6352007
EAN:3660338406812
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch31.75 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder27
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 20B-1 Z=27 Kedjehjul Simplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 27 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch31.75 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder27
ISO-kod20b-1
Materialc45 stål
Pilotens diameter25 mm
Navets diameter150 mm
Indikativ diameter273.48 mm
Yttre diameter288.6 mm
Total bredd55 mm
Kroncirkelns diameter288.6 mm
3 896,96 kr Ex moms
/ Styck
4 871,20 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran