Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA16B1038

Kedjehjul – för Taper Lock, simplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA16B1038
Rubix:6276178
Tillverkare:857322
EAN:3660338125836
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch25.4 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder38
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 16B-1 Z=38 Kedjehjul Simplex för bussning TL 3020


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 38 teeth (3020) - C45 Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch25.4 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder38
ISO-kod16b-1
Materialc45 stål
Navets diameter140 mm
Indikativ diameter307.59 mm
Yttre diameter320.7 mm
Total bredd51 mm
Kroncirkelns diameter320.7 mm
3 620,50 kr Ex moms
/ Styck
4 525,63 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran