Kedjehjul i europeisk design Mecaline P12B1023R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P12B1023R
Rubix:6352319
EAN:3660338405310

Dokumenter
Produktinformation : 12B-1 Z=23 Kedjehjul Simplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 23 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 23 |
| ISO-kod | 12b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 20 mm |
| Navets diameter | 90 mm |
| Indikativ diameter | 139.9 mm |
| Yttre diameter | 149 mm |
| Total bredd | 40 mm |
| Kroncirkelns diameter | 149 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
690,29 kr Ex moms
/ Styck
862,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran