Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA12B1017

Kedjehjul – för Taper Lock, simplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA12B1017
Rubix:6277550
Tillverkare:857251
EAN:3660338125133
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch19.05 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder17
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 12B-1 Z=17 Kedjehjul Simplex för bussning TL 1610


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 17 teeth (1610) - C45 Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch19.05 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder17
ISO-kod12b-1
Materialc45 stål
Navets diameter76 mm
Indikativ diameter103.67 mm
Yttre diameter111.5 mm
Total bredd25 mm
Kroncirkelns diameter111.5 mm
435,10 kr Ex moms
/ Styck
543,88 kr Inkl moms
  • Tillgängliga