Kedjehjul i europeisk design Mecaline P06B2010
Kedjehjul, pilotborrning, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P06B2010
Rubix:6277177
EAN:3660338296888

Dokumenter
Produktinformation : 06B-2 Z=10 Kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 10 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 10 |
| ISO-kod | 06b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 8 mm |
| Indikativ diameter | 30.82 mm |
| Yttre diameter | 34 mm |
| Total bredd | 22 mm |
| Kroncirkelns diameter | 34 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,99 kr Ex moms
/ Styck
48,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran