Kedjehjul i europeisk design Mecaline P06B1011R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P06B1011R
Rubix:6352572
EAN:3660338402999

Dokumenter
Produktinformation : 06B-1 Z=11 Kedjehjul Simplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 11 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 11 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Material | c45 stål |
| Navets diameter | 22 mm |
| Indikativ diameter | 33.8 mm |
| Yttre diameter | 37 mm |
| Total bredd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,24 kr Ex moms
/ Styck
7,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran