Kedjehjul i europeisk design Mecaline P04-1022R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P04-1022R
Rubix:6352593
EAN:3660338402661
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch6 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder22
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 04B-1 Z=22 Kedjehjul Simplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 22 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch6 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder22
ISO-kod04-1
Materialc45 stål
Navets diameter25 mm
Indikativ diameter42.16 mm
Yttre diameter44.5 mm
Total bredd13 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran