Kedjehjul i europeisk design Mecaline P08B2017R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P08B2017R
Rubix:6352481
EAN:3660338404092
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch12.7 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder17
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 08B-2 Z=17 Kedjehjul Duplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 17 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch12.7 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder17
ISO-kod08b-2
Materialc45 stål
Pilotens diameter14 mm
Navets diameter54 mm
Indikativ diameter69.11 mm
Yttre diameter73.6 mm
Total bredd35 mm
Kroncirkelns diameter73.6 mm
254,34 kr Ex moms
/ Styck
317,92 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran