Kedjehjul i europeisk design Mecaline P20B2025R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P20B2025R
Rubix:6352189
EAN:3660338406959
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch31.75 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder25
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 20B-2 Z=25 Kedjehjul Duplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 25 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch31.75 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder25
ISO-kod20b-2
Materialc45 stål
Pilotens diameter25 mm
Navets diameter140 mm
Indikativ diameter253.33 mm
Yttre diameter268.5 mm
Total bredd80 mm
Kroncirkelns diameter268.5 mm
6 714,68 kr Ex moms
/ Styck
8 393,35 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran