Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA12B2016

Kedjehjul – för Taper Lock, duplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA12B2016
Rubix:6276216
Tillverkare:857271
EAN:3660338125331
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch19.05 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder16
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 12B-2 Z=16 Kedjehjul Duplex för bussning TL 1610


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B2 - 16 teeth (1610) - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch19.05 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder16
ISO-kod12b-2
Materialc45 stål
Indikativ diameter97.65 mm
Yttre diameter105.5 mm
Total bredd30.3 mm
Kroncirkelns diameter105.5 mm
621,18 kr Ex moms
/ Styck
776,47 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran