Kedjehjul i europeisk design Mecaline P20B2035R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P20B2035R
Rubix:6352266
EAN:3660338406973
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch31.75 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder35
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 20B-2 Z=35 Kedjehjul Duplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 35 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch31.75 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder35
ISO-kod20b-2
Materialc45 stål
Pilotens diameter30 mm
Navets diameter150 mm
Indikativ diameter354.2 mm
Yttre diameter369.4 mm
Total bredd80 mm
Kroncirkelns diameter369.4 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran