Kedjehjul i europeisk design Mecaline P10B2022R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P10B2022R
Rubix:6352407
EAN:3660338404931
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch15.875 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder22
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 10B-2 Z=22 Kedjehjul Duplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 22 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch15.875 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder22
ISO-kod10b-2
Materialc45 stål
Pilotens diameter16 mm
Navets diameter90 mm
Indikativ diameter111.55 mm
Yttre diameter118 mm
Total bredd45 mm
Kroncirkelns diameter118 mm
766,49 kr Ex moms
/ Styck
958,11 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran