Referenser
Sati:PT10057
Rubix:152319

Produktinformation : 10B-3 Z=57 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 23500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 57 |
| ISO-kod | 10b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 841,40 kr Ex moms
/ Styck
4 801,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran