Kedjehjul i europeisk design Mecaline P16B1076

Kedjehjul, pilotborrning, simplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P16B1076
Rubix:6348058
Tillverkare:883240
EAN:3660338366574
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch25.4 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder76
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 16B-1 Z=76 Kedjehjul Simplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 76 teeth - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch25.4 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder76
ISO-kod16b-1
Materialc45 stål
Pilotens diameter34 mm
Navets diameter140 mm
Total bredd68 mm
Kroncirkelns diameter627 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran