Kedjehjul i europeisk design Mecaline P08B2026R
Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P08B2026R
Rubix:6352457
EAN:3660338404184

Dokumenter
Produktinformation : 08B-2 Z=26 Kedjehjul Duplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 26 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 26 |
| ISO-kod | 08b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 14 mm |
| Navets diameter | 85 mm |
| Indikativ diameter | 105.36 mm |
| Yttre diameter | 110 mm |
| Total bredd | 40 mm |
| Kroncirkelns diameter | 110 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
630,04 kr Ex moms
/ Styck
787,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran