Kedjehjul i europeisk design Mecaline P20B3017R
Kedjehjul, pilotborrning, triplex, härdade tänder
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P20B3017R
Rubix:6352193
EAN:3660338407017

Dokumenter
Produktinformation : 20B-3 Z=17 Kedjehjul Triplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 17 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 17 |
| ISO-kod | 20b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 25 mm |
| Navets diameter | 120 mm |
| Indikativ diameter | 172.78 mm |
| Yttre diameter | 187.9 mm |
| Total bredd | 115 mm |
| Kroncirkelns diameter | 187.9 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran