Referenser
Sati:PS14015
Rubix:110414

Dokumenter
Produktinformation : 24B-1 Z=15 Simplex kedjehjul
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 7200 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 38.1 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 15 |
| ISO-kod | 24b-1 |
| Material | stål |
| Total bredd | 50 mm |
| Kroncirkelns diameter | 183.26 mm |
| 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 347,22 kr Ex moms
/ Styck
1 684,03 kr Inkl moms
- Tillgängliga