Kedjehjul i europeisk design Mecaline P06B2015R
Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P06B2015R
Rubix:6352531
EAN:3660338403330

Dokumenter
Produktinformation : 06B-2 Z=15 Kedjehjul Duplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 15 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 15 |
| ISO-kod | 06b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 12 mm |
| Navets diameter | 34 mm |
| Indikativ diameter | 45.81 mm |
| Yttre diameter | 49.3 mm |
| Total bredd | 25 mm |
| Kroncirkelns diameter | 49.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,82 kr Ex moms
/ Styck
157,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran