Referenser
Sati:TS05057
Rubix:110992

Produktinformation : 06B-1 Z=57 TL/1210 TL Sprocket
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1060 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 57 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
525,56 kr Ex moms
/ Styck
656,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran