Referenser
Ersatt ref.:RONW22A2
Spartex:RONW22A1.4310
Rubix:6406793
Tillverkare:0127222
EAN:4043377024466


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 35.9 mm |
Produktinformation : DIN 127 Fjäderringar modell B A1.4310 35,9X22X4 - 0127222
Spring lock washers type B A1.4310 35,9X22X4 DIN 127
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 35.9 mm |
| Standard | DIN 127 |
| Metrisk diameter | M22 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,82 kr Ex moms
/ packet
342,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
22 mm
Material / finish
Yttre diameter
35.9 mm
Metrisk diameter
M22