Referenser
Ersatt ref.:881956
Spartex:RONWB8Z
Rubix:6366817
Tillverkare:000127.00102.0080.000
EAN:4043952053164


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål Förzinkat |
| Standard | DIN 127 |
Produktinformation : DIN 127 spr. steel B 8 zinc-plated gal Zn PU=S, Spring lock washers - 000127001020080000
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1430 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 8 mm |
| Material / finish | Stål Förzinkat |
| Standard | DIN 127 |
| Metrisk diameter | M8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,64 kr Ex moms
/ packet
438,30 kr Inkl moms
- Tillgängliga