Referenser
Spartex:RONDELASCUV20A4
Rubix:6418672
Tillverkare:6796420
EAN:4043377145352


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 45 mm |
Produktinformation : DIN 6796 Spännbrickor för skruvförband A4 45X20X5
Conical spring washers for bolted connections A4 45X20X5 DIN 6796
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 45 mm |
| Standard | DIN 6796 |
| Typ | cup spring washer |
| Metrisk diameter | M20 |
| Tjocklek | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 497,65 kr Ex moms
/ packet
1 872,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
20 mm
Material / finish
Yttre diameter
45 mm
Typ
Metrisk diameter
M20