Metriska ringar - fjäderbricka Spartex RONFLEXA7,4A4
Spring washers form A, domed
Se teknisk informationReferenser
Spartex:RONFLEXA7,4A4
Rubix:6418426
Tillverkare:013747
EAN:4043377399052


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 7.4 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 12 mm |
Produktinformation : DIN 137 Fjäderbrickor modell A, välvda A4 12X7,4X0,5 - 013747
Curved spring washers type A A4 12X7,4X0,5 DIN 137
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 7.4 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 12 mm |
| Standard | DIN 137 |
| Typ | elastic discs |
| Metrisk diameter | M7 |
| Tjocklek | 0.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,70 kr Ex moms
/ packet
112,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
7.4 mm
Material / finish
Yttre diameter
12 mm
Metrisk diameter
M7