Metriska ringar - fjäderbricka Spartex RONDELASTC6A4
Spring washers for TC screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:RONDELASTC6A4
Rubix:6400611
Tillverkare:798046
EAN:4043377158482


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 9.9 mm |
Produktinformation : DIN 7980 Fjäderringar för cylinderskruvar A4 9,9X6X1,6 - 798046
Spring lock washers for screws with cylindrical heads A4 9,9X6X1,6 DIN 7980
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 9.9 mm |
| Standard | DIN 7980 |
| Typ | spring washers for tc screws |
| Metrisk diameter | M6 |
| Tjocklek | 1.6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,85 kr Ex moms
/ packet
171,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
6 mm
Material / finish
Yttre diameter
9.9 mm
Metrisk diameter
M6