Metriska ringar - fjäderbricka Spartex RONCR50X25,4X1,25A1
Conical spring washers
Se teknisk informationReferenser
Spartex:RONCR50X25,4X1,25A1
Rubix:6418811
Tillverkare:2093250 254 125
EAN:4043377359124


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 25.4 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 50 mm |
Produktinformation : DIN 2093 Tallriksfjädrar A1 50X25,4X1,25 - 2093250 254 125
Disc springs A1 50X25,4X1,25 DIN 2093
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 25.4 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 50 mm |
| Standard | DIN 2093 |
| Typ | cone-spring washers |
| Metrisk diameter | M25 |
| Tjocklek | 1.25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
556,95 kr Ex moms
/ packet
696,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
25.4 mm
Yttre diameter
50 mm
Typ
Metrisk diameter
M25