Referenser
Spartex:GOELAS8X45A1ISO
Rubix:6426981
Tillverkare:875228 45
EAN:4043377139443


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : ISO 8752 Spännstift, spår, kraftigt utförande A1 8X - 875228 45
Slotted spring dowel pins, heavy type A1 8X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Typ | split spring pins |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
117 976,20 kr Ex moms
/ packet
147 470,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
8 mm
Längd
45 mm