Referenser
Spartex:GOELASSPI8X28A1ISO
Rubix:6426785
Tillverkare:875028 28
EAN:4043377151995


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 28 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : ISO 8750 Spiralspännstift A1 8X - 875028 28
Spiral type straight pins A1 8X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 28 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Typ | spiral spring pins |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 555,72 kr Ex moms
/ packet
1 944,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
Längd
28 mm